ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 受動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 抵抗
ポテンショメータ 設定用 巻線型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750967
品番
M-22E10-050-10KΩ
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●方式:巻線型●回転数:3回転型〜10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
アズワン品番
67-0459-67