ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 換気/設備用品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 送排風機
ブラシレスDCファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格電圧:DC5V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:4.5〜5.7V●定格電流:0.06A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10〜+60℃(35〜85%RH)
注文コード
65751116
品番
F310R-05LLC
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:DC5V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:4.5〜5.7V●定格電流:0.06A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10〜+60℃(35〜85%RH)
アズワン品番
67-0475-67