T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の 電気工事用テストリード
同軸テストリード CCAシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65751150
品番
CCA-103-015
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
仕様
●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。
アズワン品番
67-0475-81