無害液棒状温度計 1-ECシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65751238 品番1-EC-3
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298


無害対策品。人体にも安心です。
水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。
Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。
76mm浸没させて使用します。
水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。

仕様●温度範囲:0〜150℃●目盛:1℃●全長:300×6〜7mm●浸没:76mm アズワン品番67-0487-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする