仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●ヒーター容量:45W●槽容量:1.9L●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):有●▼High/Low切替機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:有●▼高温アラーム表示:有●オートモード:有●Bransonic(R)●コード番号:291430N
アズワン品番67-2184-79