超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65751317 品番CPX2800-J
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800


デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。

仕様●外寸法(mm):336×305×304●槽内寸法(mm):238×138×100●槽容量:2.8L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:4.4kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:有●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291433N アズワン品番67-2184-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする