仕様●文字数:16文字×2行●発光色:白●VCC:5.0V(4.8〜5.3V)●コントローラ:WS0010●インターフェイス:パラレル 8bit/4bitモード●表示モード:キャラクター 5×8フォント●キャラクターテーブル:4種類(英語/カタカナ標準・西欧1・英語/ロシア・西欧2)●調光モード:なし●注意事項:・LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。●※開発・実験・学習向けモジュールのため、返品・交換・保証等の対応はできません。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2187-55