グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
PP沈査スピッツ 2号
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000袋×1個)
注文コード
65751597
品番
10542
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
滅菌済。個包装。
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ17.5×105mm●目盛り:100μL・200μL・5.0mL・10.0mL
アズワン品番
67-2189-71