オンダ製作所
オンダ製作所の 研究関連用品・実験用必需品
オンダ製作所の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
オンダ製作所の 実験研究用配管材バルブ
BS3型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●高さ(mm):73.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15〜100●全長(mm):72●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):15.5●面間(mm):72●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:25●呼び径B:R1 x Rc1●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15〜100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2072
注文コード
65751807
品番
BS3-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
青銅製のボールバルブです。
埋設配管にも使用できます。
ワンタッチ着脱式ハンドルです。
冷温水・油・不凍液用。
エコキュートの配管に。
仕様
●高さ(mm):73.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15〜100●全長(mm):72●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):15.5●面間(mm):72●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:25●呼び径B:R1 x Rc1●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15〜100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2072
アズワン品番
67-2204-27