BS3型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15〜100●全長(mm):61●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):61●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:R3/4 x Rc3/4●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15〜100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0497 注文コード65751816 品番BS3-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


青銅製のボールバルブです。
埋設配管にも使用できます。
ワンタッチ着脱式ハンドルです。
冷温水・油・不凍液用。
エコキュートの配管に。

仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15〜100●全長(mm):61●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):61●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:R3/4 x Rc3/4●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15〜100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0497 アズワン品番67-2204-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする