ソニカル
ソニカルの 施設用家具・備品
ソニカルの 病室用品
ソニカルの その他病室用品
伸縮ポール エクステンションポール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65751895
品番
M21767
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。
スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様
●全長(mm):750〜1200●最短:0.75m●2段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4656
アズワン品番
67-2215-93