バートル
バートルの 避難用品
バートルの 保護具
カーゴパンツ ミルスグリーン 6202-14シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65751999
品番
6202-14-LL
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材を使用しています。
屋外作業に。
仕様
●色:ミルスグリーン●サイズ:LL●ウエスト(cm):86●股下(cm):80●再生糸を用いたSDGs対応モデル●帯電防止性を備えるJIS T8118適合●材質/仕上:複合繊維ポリエステル45%、リサイクルポリエステル35%、綿20%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ベトナム●コード番号:425-1604
アズワン品番
67-2224-67