バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
ジャケット ネイビー 6201シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65752044
品番
6201-03-L
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材を使用しています。
屋外作業に。
仕様
再生糸を用いたSDGs対応モデル、帯電防止性を備えるJIS T8118適合
材質/仕上
複合繊維ポリエステル45%、リサイクルポリエステル35%、綿20%
色
ネイビー
サイズ
L
番号
コード:431-8522
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
アズワン品番
67-2224-92
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。