軽防寒ジャケット ブラック 7420シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ミルスグリーン サイズLL 注文コード65752087 品番7420-14-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,030 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・サイズなど17種類から選べます 他の種類を見る

撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています。
屋外作業や外出時の軽防寒着として。

仕様再生糸を用いたSDGs対応モデル 材質/仕上表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100% ミルスグリーン サイズLL 番号コード:425-1998 胸囲(cm)124 着丈(cm)72 アズワン品番67-2225-10
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする