バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
防寒フーディベスト(ユニセックス) 5034シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●色:ブラック●サイズ:M●着丈(cm):66●胸囲(cm):106●肩幅(cm):43●耐久撥水加工●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:425-1519
注文コード
65752130
品番
5034-35-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,363
この商品は
色・サイズ・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。
屋外作業時の防寒・防風に。
仕様
●色:ブラック●サイズ:M●着丈(cm):66●胸囲(cm):106●肩幅(cm):43●耐久撥水加工●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:425-1519
アズワン品番
67-2225-35