バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
コーチジャケット(ユニセックス) 710シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
65752148
品番
710-3-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,690
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
撥水性、防風性に優れています。
ライニングには蒸れにくいミニメッシュ素材を採用しています。
屋外の軽作業に。
仕様
再生糸を用いたSDGs対応モデル
材質/仕上
表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
L
番号
コード:425-1530
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
71
アズワン品番
67-2225-52
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。