ACブルゾン マーベリック AC1171-82シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65752236 品番AC1171-82-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,338 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です。
フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています。
男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。
作業現場に。
日常づかいにも。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。日常使いにも。

仕様エアクラフトのブルゾン 材質/仕上ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロス マーベリック サイズM 番号コード:363-7138 アズワン品番67-2225-75
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする