ゲルインキボールペン 10色セット LJP200Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード65752437 品番LJP200S5-10C
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798


ペン先にシナジーチップを搭載した極細ゲルインキボールペンです。
新開発シナジーチップが、「新感覚のなめらかな書き味」と「濃い筆跡」を実現いたしました。
全22色の豊富なカラーバリエーションです。
パステルカラーシリーズ(6色)、メタリックカラーシリーズ(6色)は黒い紙への筆記が可能です。
紙への筆記。

仕様●芯径(mm):0.5●インク色:10色セット●本体色:ブラック●替芯:LP3RF-12S5(黒・赤・青・ブルーブラックのみ)●キャップ式/ノック式:ノック式●色:-●ゲルインキボールペン●ペン先:シナジーチップ●サイズ:最大径Φ10.5mm 全長143mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸さや/樹脂+ラバー●セット内容/付属品:インキ色(オレンジ・レッド・ピンク・バイオレット・ブルー・ライトブルー・グリ●原産国:日本●コード番号:385-4497 アズワン品番67-2227-67 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする