曜日別特売
V7020G-J1L300 ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー 65752489

ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):321●外径(mm):378●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8079注文コード65752489品番V7020G-J1L300
参考基準価格(税別)¥58,367販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980


PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。
耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。

仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):321●外径(mm):378●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8079アズワン品番67-2229-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする