VN7030-J1S150 ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー 65752550

ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):170●外径(mm):220●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0608注文コード65752550品番VN7030-J1S150
参考基準価格(税別)¥4,286販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998


PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ジョイントシートの両面にフェルトシートを張り付けた中芯を用い、PTFEジャケットのフローを抑制した、高温・高圧用包みガスケットです。

仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):170●外径(mm):220●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0608アズワン品番67-2229-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする