内容量1枚仕様●呼び径A:32●呼び径B:1 1/4●内径(mm):43●外径(mm):78●厚さ(mm):2.9●使用圧力(K):5●色調:ブルー●寸法(mm):43×84●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2174注文コード65752595品番VN7030-J5S032