MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボード(壁掛け)
マグネットスケジュールボードシート 月間 MSVPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65752796
品番
MSVP-4560M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
裏面全面マグネットシート仕様です。スチール面に貼れるシートタイプのマグネットホワイトボードです。スケジュールの管理に。
仕様
●板面色:白●幅(mm):560●厚さ(mm):0.6●タイプ:月予定表●縦(mm):410●横(mm):560●色:白●枚数(枚):1●マグネット式●材質/仕上:PET、ゴムマグネット●セット内容/付属品:ボードマーカー黒・赤、マグネット付トレイ、マグネット付イレーザー●原産国:日本●コード番号:317-4165
アズワン品番
67-2235-97
繰り返し・詰め替え
対応