ヤマビコ
ヤマビコの 刈払機
ヤマビコの 一般草刈用カッター/チップソー
ブッシュカッターソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65752814
品番
X400000450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
JIS/JQA規格で材質がSKS5です。
一般草刈り用。
仕様
●外径(mm):255●刃厚(mm):1.25●穴径(mm):25.4●刃数:80●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5765
アズワン品番
67-2238-19