S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):16●刃長(mm):80●全長(mm):173●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:322-0122
注文コード
65753067
品番
N-REA16X80
参考基準価格(税別)
¥29,350
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様
●刃径(mm):16●刃長(mm):80●全長(mm):173●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:322-0122
アズワン品番
67-2248-53