ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):36●刃長(mm):60●全長(mm):145●シャンク径(mm):32●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:322-4878 注文コード65753234 品番VS2T36
参考基準価格(税別)¥34,630 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る


安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。

仕様●刃径(mm):36●刃長(mm):60●全長(mm):145●シャンク径(mm):32●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:322-4878 アズワン品番67-2247-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする