ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):1.5●刃長(mm):3.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数:2●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:コバルトハイス●原産国:日本●コード番号:324-0530 注文コード65753250 品番VS2T1.5
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る


安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。

仕様●刃径(mm):1.5●刃長(mm):3.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数:2●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:コバルトハイス●原産国:日本●コード番号:324-0530 アズワン品番67-2251-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする