仕様●色:半透明●内径(mm):9.53●外径(mm):12.7●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):75●使用圧力(MPa):0.98●使用温度範囲(℃):-65〜+180●常温破裂圧力(MPa):4.2●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65〜180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2845
アズワン品番67-2251-58