仕様●色:半透明●内径(mm):6.35●外径(mm):9.53●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):35●使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-65〜+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65〜180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2842
アズワン品番67-2253-02