ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●色:乳白●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):空気:-20〜+70、水・油・有機溶剤等:0〜+70●常温破裂圧力(MPa):2.4●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手(US2シリーズ)●使用温度範囲:-20〜70(空気)、0〜70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:ポリウレタンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。●原産国:日本●コード番号:382-9027 注文コード65753609 品番UP1-0640-N-100
参考基準価格(税別)¥39,875 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。
内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。
層間は一体成形によって完全に接着しています。
外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
塗装機器用
歯科機器用
半導体製造装置用
溶剤移送用
油・空圧機器用
食品製造装置用
粘着性流体移送用
集中潤滑機器用
分析機器用

仕様●色:乳白●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):空気:-20〜+70、水・油・有機溶剤等:0〜+70●常温破裂圧力(MPa):2.4●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手(US2シリーズ)●使用温度範囲:-20〜70(空気)、0〜70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:ポリウレタンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。●原産国:日本●コード番号:382-9027 アズワン品番67-2252-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする