内容量1巻
仕様●色:乳白●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):空気:-20〜+70、水・油・有機溶剤等:0〜+70●常温破裂圧力(MPa):2.4●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手(US2シリーズ)●使用温度範囲:-20〜70(空気)、0〜70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:ポリウレタンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。●原産国:日本●コード番号:382-9021
注文コード65753618
品番UP1-0640-N-20