潤工社
潤工社の 研究関連用品・実験用必需品
潤工社の チューブ/ホース類
潤工社の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65753706
品番
30E-08-BK-50
参考基準価格(税別)
¥18,125
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。
帯電をきらう空気圧機器の配管用。
仕様
●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20〜+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2029
アズワン品番
67-2252-86