ハイバリアPFAチューブTAH 19X15.8mm 半透明 TAH3/4G-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65753715 品番TAH3/4G-N-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,240 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980


接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。
従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。
周辺環境への悪影響を低減します。
長期にわたり流体の透視性を維持できます。
従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
半導体・液晶製造装置用
太陽電池パネル製造装置用
薬液供給・洗浄装置用
ケミカルプラント用

仕様●色:半透明●内径(mm):15.8●外径(mm):19●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):180●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65〜+180●常温破裂圧力(MPa):2.7●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65〜180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2285 アズワン品番67-2254-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする