仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20〜+60℃、水・油:0(-20)〜+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20〜+60℃(空気)、0〜+50℃(水)、-20〜+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7299
アズワン品番67-2254-38