潤工社
半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
65753758
品番
25C-12-C-20
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
透明性があります。
流体を汚さない仕様です。
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。
クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用。帯電をきらう空気圧機器の配管用。
仕様
●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2039
アズワン品番
67-2253-07