潤工社
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65754038
品番
AO-09
参考基準価格(税別)
¥381
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。
ウレタンエアーホースAH用
ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
仕様
●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):9●全長(mm):118●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:14●六角対辺(mm)取付けナット:14●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6745
アズワン品番
67-2258-60