ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65754440 品番DSC-S1-06-H66
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698


ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。
流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。
作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。
取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。
設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。
0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。
つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。
ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。
カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
ニードル部の設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。

仕様●適合チューブ外径D(mm):6●使用圧力(MPa):0.1〜1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5〜60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0〜60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:300L/min(有効断面積:4.5mm2)●制御流れ流量:200L/min(有効断面積:3mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15〜Φ32mm●ニードル回転数:1〜7回●メーターインタイプ●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-7106 アズワン品番67-2274-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする