ナイス
ナイスの 研究関連用品・実験用必需品
ナイスの 実験研究用素材
ナイスの 実験研究用樹脂板
ラワンベニヤT2カットサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65755088
品番
T22336
参考基準価格(税別)
¥3,537
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。
広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。
はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。
DIY木材として。
仕様
●幅(mm):910●厚さ(mm):2.3●長さ(m):1.82●材質/仕上:ラワン●注意:密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。●防水・耐水性はありません。●色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。●コード番号:406-4466
アズワン品番
67-2321-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません