ハナキゴム
ハナキゴムの 指サック
ハナキゴムの 一般 指サック
耐油指サック滑り止めナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
65755097
品番
22211
参考基準価格(税別)
¥1,571
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。
繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。
機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様
RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4110
材質
NBR
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
0.4
色
ブラウン
サイズ
太
内径(Φmm)
20
機能
耐油
アズワン品番
67-2323-96