ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65755386 品番KDEP-24-20-M
参考基準価格(税別)¥2,771 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698


環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。
耐油性・耐熱性に優れています。
比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。
従来のエコダクトに比べ経済的です。
電線の結束・保護。
側孔12.6mmと幅広にしています。

仕様●色:アイボリー●幅(mm):25●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃〜100℃●原産国:日本●コード番号:366-6460 アズワン品番67-2341-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする