弘進ゴム
弘進ゴムの コックシューズ/厨房靴
シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
●寸法(cm):23.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.37●耐滑底●目詰まり防止底●樹脂製先芯入り●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:合成ゴム、先芯:樹脂●原産国:日本●コード番号:389-9126
注文コード
65755438
品番
E0633EA230
参考基準価格(税別)
¥8,543
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく、且つゴミが詰まりにくい厨房靴です。
樹脂製先芯入りの安全タイプです。
アーチサポートで疲れた足を支えます。
ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。
食品工場用。
仕様
●寸法(cm):23.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.37●耐滑底●目詰まり防止底●樹脂製先芯入り●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:合成ゴム、先芯:樹脂●原産国:日本●コード番号:389-9126
アズワン品番
67-2343-04