弘進ゴム
弘進ゴムの ユニフォーム・シューズ
弘進ゴムの シューズ
弘進ゴムの ナースシューズ
ハイブリーダー HB-200 黒 C0196ABシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
65755465
品番
C0196AB270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,043
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。
抗菌性の高いPVC製です。
格子状のインソール入りでクッション性に優れます。
フィット感に優れた長靴です。
厨房、食品工場用。
仕様
●寸法(cm):27.0●色:黒●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):456●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:390-0658
アズワン品番
67-2344-06