ハイブリーダー HB-200 黒 C0196ABシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65755490 品番C0196AB240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,043
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る


滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。
抗菌性の高いPVC製です。
格子状のインソール入りでクッション性に優れます。
フィット感に優れた長靴です。
厨房、食品工場用。

仕様●寸法(cm):24.0●色:黒●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):420●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:389-9176 アズワン品番67-2343-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする