DINレール L=1000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65755544 品番ADMH-10
参考基準価格(税別)¥1,141 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098


DIN規格、35mm幅のアルミレールです。
高さが15mmありますので、大型機器の取り付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取り付けに段差をつけたい場合にも便利です。

仕様●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):1000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:アルミニウム●原産国:日本●コード番号:346-5803 アズワン品番67-2349-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする