千住金属工業
千住金属工業の はんだ用品
千住金属工業の はんだ作業ツール
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65755578
品番
S_SEN F3 M705 1.6
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様
●線径(mm):1.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217〜220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5142
アズワン品番
67-2353-52