グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 品質管理・精密作業用手袋
グローブマニア(川西工業)の スムス手袋 (ナイロン)
テクノタッチ パープル 1P 2908Pシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
65755596
品番
2908P-L
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
タッチパネルに対応した背抜き手袋です。
摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。
消臭加工で汗の臭いを軽減します。
倉庫・物流荷役業に。
仕様
コード番号:403-0962
厚さ(mm)
0.9
色
パープル
サイズ
L
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.2
材質(すべり止め)
ニトリルゴム(NBR)
材質(繊維部)
ポリエステル
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
アズワン品番
67-2354-23