グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 品質管理・精密作業用手袋
グローブマニア(川西工業)の スムス手袋 (ナイロン)
ピッタリ倶楽部(10双入) 2989シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
65755605
品番
2989S
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。
精密機械工業・流通作業。
仕様
●色:ホワイト●サイズ:S●全長(cm):22●手のひら周り(cm):17●中指長さ(cm):7.2●厚さ(mm):0.9●ゲージ数:15●15ゲージ編●材質/仕上:手袋部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR)●原産国:ベトナム●コード番号:124-1652
アズワン品番
67-2354-29