ピッタリ倶楽部(10双入) 2989シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード65755614 品番2989LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,340
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。
精密機械工業・流通作業。

仕様●色:ホワイト●サイズ:LL●全長(cm):24.5●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.8●厚さ(mm):0.9●ゲージ数:15●15ゲージ編●材質/仕上:手袋部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR)●原産国:日本●コード番号:854-8509 アズワン品番67-2354-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする