TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65755718
品番
92370-075LA
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ラインエースに使用できます。
仕様
●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8973
材質
SS-Znメッキ
ねじ径
M6
寸法d(mm)
85
寸法t(mm)
2.3
呼称
75LA
寸法p(mm)
15
寸法w(mm)
58
アズワン品番
67-2360-24
適合ホース
ラインエース用
寸法d-1(mm)
5