TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ホースサイズ(mm):150●バンド径(mm):160〜146●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0533
注文コード
65755736
品番
92444-150
参考基準価格(税別)
¥624
販売価格(税込)
¥683
販売価格(税別)
¥
621
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):150●バンド径(mm):160〜146●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0533
アズワン品番
67-2360-36