SYバンドT(SS) 92444シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ホースサイズ(mm):165●バンド径(mm):180〜161●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:400-8912 注文コード65755745 品番92444-165
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


主にダクトホースに使用できます。

仕様●ホースサイズ(mm):165●バンド径(mm):180〜161●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:400-8912 アズワン品番67-2360-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする